Beli Mesin Gergaji Belah Kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Mesin Gergaji Belah Kayu Brushless
    Mulai

    Rp2.599.900

    INGCO Mesin Gergaji Belah Kayu Brushless
    Deskripsi:
    - Brushless motor- Quick Chain brake function- Auto lubrication- Include: 1 Pcs 12" saw chain1 Pcs 12" chain saw bar
    atribut:
    • Bar Length (cm): 30
    • Bar Length (inch): 12
    • Chain Speed (m/s): 10
    • Voltage (V): 20
  2. Lippro Circular Saw Blade
    Mulai

    Rp129.900

    Lippro Circular Saw Blade
    Deskripsi:
    Model Tanduk = AKB = Anti Kick BackSangat Cocok Untuk Belahuntuk kayutajamdilengkapi ringTCT tip saw kualitas tinggimesin jadi enteng kerjanyahasil gergaji rapiserbuk gergaji lebih sedikit
    atribut:
    • Diameter (inch): 7
    • Thickness (mm): 1.7
    • Horn Thickness (mm): 2
    • Hole (mm): 25.4
    • Maximum RPM: 7000
  3. TRIWRAP Bubble Wrap PBP
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TRIWRAP Bubble Wrap PBP
    Deskripsi:
    New Description :Bubble pack adalah lapisan bantalan plastik yang berisi udara, dibentuk dari dua atau lebih lapisan polyethylene yang tersedia dalam berbagai diameter dan dimensi (rol, bag, laminasi dan cuting).Penggunaan- Pembungkus barang elektronik dan sparepart.- Pembungkus furniture kayu dan rotan.- Pembungkus barang pecah belah, pigura dan lukisan.- Pembungkus makanan beku.
  4. TRIWRAP Bubble Wrap PB 125cmx50m
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp189.900

    TRIWRAP Bubble Wrap PB 125cmx50m
    atribut:
    • Color Packaging: Blue Plastic
    • Type: PB
    • Length (m): 50
    • Width (cm): 125
  5. TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp4.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper (Waterproof)
    • Use for: Metal, Coating
Daftar Harga Mesin Gergaji Belah Kayu Terbaru November 2026
INGCO Mesin Gergaji Belah Kayu BrushlessRp2.599.900
Wipro Mata Gergaji Bundar TCT AKB Type (RIP Blade Untuk Belah Kayu)Rp199.900
Lippro Circular Saw BladeRp129.900
TRIWRAP Bubble Wrap PBPRp209.900
TRIWRAP Bubble Wrap PB 125cmx50mRp189.900
TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)Rp4.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)